A Kasattu/kokoamaton: koolla , Kokoonpano: koolla , Kaapin väri: Tumman harmaa , Oven tyyppi: Rullaa , Suorittaa loppuun: Emali , Mittari: 12 , GPM: 32 , Kahva: Lukitus , Kotelon materiaali: 316L Stainless Steel , HP: 1 , Hz: 60 , Imuaukon koko: 1.6 " , Lukitusjärjestelmä: Avain , Materiaali: Teräs , Max. Pää: 36 ft. , Max. Nesteen lämpötila: 175-astetta F , Max. Paine: 16 psi , Max. Viskositeetti: 1000 CPS , Moottorikotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin tyyppi: Universal AC / DC , Laatikoiden lukumäärä: 0 , Hyllyjen määrä: 4 , Ulostulon koko: 1 "Barb , Kokonaissyvyys: 24 " , Kokonaiskorkeus: 78 " , vaihe: 1 , Vahvuusluokitus: Heavy Duty , Laatikoiden kokonaismäärä: 0 , Jännite: 220 VAC , Kastetut materiaalit: 316L ruostumatonta terästä, PTFE, Buna