Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP813 Turva-seinälevy, 2-portainen, 1 kaksipuolinen aukko, 1 tyhjä, valkoinen, teräs | AC9VXT 3KV02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP813-turvaseinälevy, 2-osainen, 1 kaksipuolinen aukko, 1 tyhjä, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AC9VXT Malli: SWP813Ristiviite: 3KV02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen astia / tyhjä seinälevy
VäriValkoinen
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi kaksipuolinen, yksi tyhjä
Päätyasennus 1Yksi kaksipuolinen, yksi tyhjä
Suorittaa loppuunJauhe
MateriaaliTeräs, sinkitty
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.55
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVärirakentaminenautomaattikatkaisinSuorittaa loppuunMateriaaliJengien lukumääräKokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ138I -seinälevy, nailon, keskikokoinen, 2-osainen, 1 koristelija, 1 tyhjä, valkoinen | AB2GTV 1LYC4 NPJ138I0.06NorsunluuvalettuYksi laatikkokiinnitys tyhjä, yksi kaksipuolinenTasoitaNylon2-jengiKeskikokoinen-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS138 -seinälevy, 2-osainen, 1 tyhjä, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AC8QHQ 3D436 SS1380.035HopeaLeimattuYksi laatikkokiinnitys tyhjä, yksi kaksipuolinenHarjattuRuostumaton teräs2-jengiKeskikokoinen€42.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP813-turvaseinälevy, 2-osainen, 1 kaksipuolinen aukko, 1 tyhjä, valkoinen, teräs
€131.25 / yksikkö