Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 36291 ruuvimeisselisarja Torx Ergo 6 kpl | AE4NCU 5LX09

WIHA TOOLS 36291 Ruuvimeisselisarja Torx Ergo 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE4NCU Malli: 36291Ristiviite: 5LX09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluSoftFinish (R) Ergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliCVM-työkaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliTorx (R)
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilueräPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkkityyliHinta
WIHA TOOLS 36237.G Pallopää Torx-avainsarja T9 - T30 Ruuvimeisseli | AE4BDU 5HYK7 36237.Gergonominenruuvimeisseli asettaa7LejeerinkotyökaluteräsPallopää Torx (R)€93.96
WIHA TOOLS 26399 Tarkkuusruuvimeisselisarja, 8 PK, kuusiokärki, ergonominen kahva, pussi | CV3QAZ 440A34 26399-Tarkkuusruuvimeisselisarja---€65.70
WIHA TOOLS 26499 Tarkkuusruuvimeisselisarja, 8 PK, kuusiokärki, ergonominen kahva, pussi, muovia | CV3QBA 440A35 26499-Tarkkuusruuvimeisselisarja---€76.16
WIHA TOOLS 27589 Esd Safe Precision ruuvimeisselisarja, 7 kpl, kuusiokärki, ergonominen kahva, pussi | CV3QBB 56FR49 27589-Tarkkuusruuvimeisselisarja---€99.08
WIHA TOOLS 30297 Softfinish 12Pc ruuvimeisselisarja Slot/Ph | CV3QBC 25D772 30297-ruuvimeisseli asettaa---€160.39
WIHA TOOLS 26791 Tarkkuusruuvimeisselisarja, 8 PK | CV3QBD 440A37 26791-Tarkkuusruuvimeisselisarja---€75.88
WIHA TOOLS 32085 Eristetty ruuvimeisselisarja, 5 kpl, ristipää/urakärki | CV3QBE 53KG38 32085-Eristetty ruuvitalttasarja---€77.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 36291 Ruuvimeisselisarja Torx Ergo 6 kpl
€52.92 / yksikkö