Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86574 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen metrinen - 10 kpl pakkaus | AE3QCK 5ENZ5

BRADY 86574 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen metriikka - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3QCK Malli: 86574Ristiviite: 5ENZ5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteTämä teline ei täytä liittovaltion / osavaltion OSHA-määrityksiä
Leveys3"
Kestää vetovoimaa75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 65348 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen Osha - pakkaus 25 | AA7HEQ 15Y685 65348MetalliÄlä poista tätä tunnistetta. Jos teet niin ilman lupaa, se tarkoittaa välitöntä purkamista. Se on täällä tarkoitusta varten€95.72
BRADY 87002 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen metrinen - 25 kpl pakkaus | AE2THF 4ZH27 87002MetalliÄlä poista tätä tunnistetta€30.29
BRADY 76168 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen Osha - pakkaus 25 | AF2HPK 6U879 761683 / 8 "Älä poista tätä tunnistetta. Jos teet niin ilman lupaa, se tarkoittaa välitöntä purkamista. Se on täällä tarkoitusta varten€96.90
BRADY 86545 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3RTW 8CM90 86545-Älä poista tätä tunnistetta€33.69
BRADY 86546 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3RTX 8CM91 86546-Älä poista tätä tunnistetta€37.35
BRADY 86544 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3RTY 8CM92 86544-Älä poista tätä tunnistetta€34.97
BRADY 86543 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4HNJ 8XCE3 86543-Älä poista tätä tunnistetta€39.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86574 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen metriikka - 10 kpl pakkaus
€32.80 / yksikkö