SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kääntöasennus, 7/16 ": n reikä


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 7 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tappi , Nenäkiinnityslanka: 7 / 16 "-20 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.157 " , Portin koko: # 10-32 UNF , Rodin halkaisija: 3 / 16 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: # 10-32 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 ZED0
3.81 "1 / 2 "€48.76
A
5 ZED2
4.81 "1.5 "€52.66
A
5 ZED3
5.31 "2"€54.78
A
5 ZED4
6.31 "3"€59.12
A
5 ZED5
7.31 "4"€63.03
A
5 ZED6
8.31 "5"€66.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?