Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP12 Turva-seinälevy, 1-osainen, 1 puhelimen avaus, vakiokoko, valkoinen, teräs | AC9VTH 3KT91

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP12-turvaseinälevy, 1-ryhmä, 1 puhelinaukko, vakiokoko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AC9VTH Malli: SWP12Ristiviite: 3KT91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhelimen seinälevy
VäriValkoinen
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi puhelin / TV-aukko
Päätyasennus 1Yksi puhelin / TV-aukko
Pituus5.52 "
MateriaaliTeräs, sinkitty
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriautomaattikatkaisinMateriaaliPaksuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12 -seinälevy, 1-osainen, 1 lukitusaukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AC8QHP 3D435 SS12HopeaYksi .640 "aukko - puhelimen aukko, kiinnitetty hihnaanRuostumaton teräs0.035€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP12-turvaseinälevy, 1-ryhmä, 1 puhelinaukko, vakiokoko, valkoinen, teräs
€85.18 / yksikkö