Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 74017 Cable Ripper, 8-14 AWG | CE4VUA 74017-6

KLEIN TOOLS 74017 Kaapelin ripperi, 8-14 AWG

Varastossa
Tuote: CE4VUA Malli: 74017Ristiviite: 74017-6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelikiinnitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 74017 Kaapelin ripperi, 8-14 AWG
€14.12 / yksikkö