Justrite Sylinteri Säilytyskaapit 6 vaakasuoralle 20-33 Lb. Sylinterit (malli 23002) tarjoavat nestemäisen maakaasun (LPG) kaasupullojen vaakasuoraan varastointiin. Siihen mahtuu turvallisesti kuusi 20 tai 33 lb (9 tai 15 kg) vaakasuoraa nestekaasusylinteriä, joiden ulkomitat ovat 49.5 x 30 x 32 tuumaa (1257 x 762 x 813 mm). Malli 23002 sisältää yhden oven ja 1 irrotettavaa hyllyä yhtenä viidestä vaakasuuntaisesta nestekaasupullojen säilytysvaihtoehdosta ja yhdeksästä modulaarisesta mallista kattaviin pysty- ja vaakasuoraan kaasupullojen varastointiratkaisuihin. Justriten kaasupullojen säilytyslokerot ovat ihanteellisia niille, jotka etsivät pitkäaikaista, luotettavaa, yksittäistä investointia todistettuun tuotteeseen, jossa on erinomaiset suunnittelu- ja valmistusnäkökohdat. Nämä Justriten sylinterikaapit ovat erittäin kestäviä ja helppokäyttöisiä. Hitsattu turvakiinnitys etupaneelin ovi hyväksyy riippulukon (ei sisälly) lisäsuojaakseen kajottamisen estämiseksi. Raskas 2 (0.065 mm) 1.65 % hitsattu alumiiniverkko ja ekstrudoitu (ei muotoiltu) runko lisäävät jäykkyyttä. Ilmastoidut mallit estävät vaarallisten kaasujen kertymisen. Justrite-sylinterikaapit eivät ruostu, syöpy tai värjää. Kaikissa kaasupullojen säilytyshäkkeissämme on ainutlaatuinen kiinteä alumiininen kattopaneeli, joka kallistuu taaksepäin veden ja jään valuttamiseksi. Niissä on korotetut lattiapaneelit, jotka antavat lisätukea estämään sylinterien lepäämästä lätäköissä. Justrite-lokerot toimitetaan valmiiksi koottuna helpottamaan asennusta. Asiakkaamme käyttävät mallia 100 noudattaakseen NFPA 23002- ja OSHA 58 -määräyksiä ja paljon muuta. Jokainen kaappi sisältää neljä varoitustarraa lisävarotoimia ja turvallisuutta varten, ja niiden mukana toimitetaan ketjut, jotka suojaavat jokaista sylinteriä kaatumasta. Justrite-kaasupullokaappeja on saatavana useissa vaaka-, pysty- ja yhdistelmävaihtoehdoissa, jotka täyttävät tarkat tila- ja vaatimustenmukaisuustarpeet erilaisissa tilanteissa. Yksitoista modulaarista tyyliä tarjoavat tehokkaan ja houkuttelevan ratkaisun monikaappivaraston laajentamiseen. Kun varastoit tai kuljetat nestekaasua (LPG), on erittäin tärkeää, että laitoksesi tai ajoneuvosi noudattaa paikallisia määräyksiä, alueellisia vaatimuksia, kaupallisia määräyksiä ja palokunnan suosituksia. Nestekaasulla (LPG) on laaja valikoima teollisia ja kotitaloussovelluksia kaasuhitsauksesta lämpökäsiteltyihin pinnoitteisiin, uuneihin ja muihin sovelluksiin. Mutta tämä aine on myös erittäin syttyvää varastoinnin ja kuljetuksen aikana, ja se voi syttyä huoneenlämpöisessä ilmassa. Tämän aineen käsittely vaatii äärimmäistä varovaisuutta, eikä virheille ole varaa. Kaasu on luonnollisessa tilassaan hajuton, mikä tarkoittaa, että kuolemaan johtava onnettomuus voi tapahtua ilman varoitusta varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
Ominaisuudet:
- Mitoitettu suurille, 33 lb (8 gal) nestekaasusylintereille ja mahtuu myös pienempiin 20 lb (5 gal) käyttökoteloihin
- Tilaa turvallisesti kuusi 20 tai 33 lb (9 tai 15 kg) nestekaasupulloa, joiden ulkomitat ovat 49.5 x 30 x 32 tuumaa (1257 x 762 x 813 mm) vaaka-asennossa säilytettynä
- Kevyt materiaali (66 % kevyempi kuin ) vähentää toimitus- ja kuljetuskustannuksia
- Kiinteä kattopaneeli, joka kallistuu takaisin suojaamaan vettä ja jäätä
- Esiporatut ankkurireiät jokaiseen kulmaan, joihin mahtuu 1/2" tai 12mm ankkuripultit (ei sisälly)
- OSHA CFR:n 29 1910.253(b)(2), 1910.253 (b)(2)(ii), 1910.253 (b)(3), 1910.253(b)(4)(iii) - mukaisesti; NFPA 58 8.4.2, 8.4.2.1, 6.19.4.2, 11.13.2, 11.13.2.1, 11.13.2.2, 11.13.2.3, 11.13.2.4