Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12 -seinälevy, 1-osainen, 1 lukitusaukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AC8QHP 3D435

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12-seinälevy, 1-ryhmä, 1 kytkinaukko, vakiokoko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8QHP Malli: SS12Ristiviite: 3D435

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhelimen seinälevy
VäriHopea
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi .640 "aukko - puhelimen aukko, kiinnitetty hihnaan
Päätyasennus 1Yksi .640 "aukko - puhelimen aukko, kiinnitetty hihnaan
Suorittaa loppuunHarjattu
Pituus5.52 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.035

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: 0.406 "Reikä Dia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriautomaattikatkaisinMateriaaliPaksuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP12 Turva-seinälevy, 1-osainen, 1 puhelimen avaus, vakiokoko, valkoinen, teräs | AC9VTH 3KT91 SWP12ValkoinenYksi puhelin / TV-aukkoTeräs, sinkitty0.55€85.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12-seinälevy, 1-ryhmä, 1 kytkinaukko, vakiokoko, ruostumaton teräs
€9.98 / yksikkö