PARKER Magneettiventtiili


Parkerin solenoidiventtiilit on suunniteltu ohjaamaan veden virtausta järjestelmässä, kun ne ovat sähköisesti jännitteisiä / deergoituja joko sulkemaan tai sallimaan nesteen virtauksen.

Suodattaa
Max. Tulopaine: 3600 Psi , Max. Paine: 3600 psi , Max. Viskositeetti: 45-2000 SSU , Käyttölämpötila: -45 - 132 astetta , Tiivisteen materiaali: D-rengas
TyyliMalliVirtausnopeuseräMax. VirtausVasteaikaVenttiilin tyyppiHinta (ei alv)
A
DSL103A
-Kierteinen patruunaventtiili4.5 GPM-3-tie solenoidi€114.06
B
DSL105C9
5 Gal / minMagneettiventtiili5 gpm50 ms4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€248.39
C
DSL104B
10 Gal / minMagneettiventtiili8 gpm50 ms4-tie, 2-asento€135.12
D
DSL101N
15 Gal / minMagneettiventtiili15 gpm35 msNormaalisti avoin solenoidi€123.69

Ominaisuudet

  • Niissä on D-rengastiivistemateriaali edestakaisin dynaamisiin tai pyöriviin sovelluksiin, mikä tarjoaa erinomaisen korroosion- ja kulutuskestävyyden.
  • Niissä on matalakitkaiset irrotukset nopeaa vasteaikaa varten, ja ne on suunniteltu käytettäviksi sähköisellä solenoidilla.
  • Niissä on palke, joka suojaa tärinää, lämpölaajenemista, paineen työntövoimaa ja putkien kuormia vastaan.
  • Niissä on ainutlaatuinen muotoilu, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn alhaisella painehäviöllä ja minimaalisella hystereesillä.
  • Ne koostuvat karkaistusta teräksestä maksimaalisen kestävyyden takaamiseksi, ja ne kestävät -35 - 200 Fahrenheit-astetta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on manuaalisen ohituksen tehtävä?

Ohitustoiminnon avulla käyttäjä voi vaihtaa venttiiliä manuaalisesti, jos virta katkeaa tai kela katkeaa.

Miksi joissakin solenoidiventtiileissä käytetään verkkoverkkoa?

Verkkoverkko on tarkoitettu magneettiventtiilin sisäisten komponenttien suojaamiseen. Verkko tarttuu pieniin roskat, jotka voivat haitata puolan tai lautasen liikettä. Seulaa ei kuitenkaan suositella ensisijaiseen suodatukseen.

Mitä ovat normaalisti suljetut venttiilit?

2-tie, normaalisti suljettu iskuventtiili toimii takaiskuventtiilinä, kun se on jännitteettömänä, mikä estää virtauksen yhdestä suunnasta ja sallii rajoitetun vapaan virtauksen vastakkaiseen suuntaan. Kun virta on kytkettynä, hylsy kohoaa ja mahdollistaa vapaan virtauksen patruunan sivulta nokkaan. Jos sovellus vaatii vapaata virtausta molempiin suuntiin, tulee valita vapaa vastavirtausvaihtoehto.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?