Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5324 Naarasliitin, raskaat, suorat, 15A 277VAC, 7-15R, 1 kpl | AC8QNC 3D889

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5324 naarasliitin, Heavy Duty, Suora, 15A 277VAC, 7-15R,1 Pk

Varastossa
Tuote: AC8QNC Malli: HBL5324Ristiviite: 3D889

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriRuskea
Johtimien alue# 14 AWG - # 12 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.296 "-0.625"
Johdon koko0.296 - 0.625 "
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 14 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Luokkageneral
HP2
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
MateriaaliYhdistetty
Maks. HP2
NEMA-kokoonpano7-15R
NEMA-luokitus7-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Vaihe1
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännite277 VAC
Jännitearvot277 V
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL52CM69C Liitin 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Keltainen-Nylon-5-15R-€64.13
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5369VY Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Keltainen2.68 "Nylon15-20R5-20R€47.74
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5969VBLK Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, musta, 1 kpl | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Musta2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€44.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C naarasliitin, raskaaseen käyttöön, suora, 50A 125 / 250V, 10-50R, musta, 1 kpl | AC8QDV 3D259 HBL7515C250AMusta5.75 "Yhdistetty310-50R10-50R€251.08
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL52CM69V -liitin 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15AKeltainen-Nylon-5-15R-€45.57
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5969VY Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Keltainen2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€40.88
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5869VY Naarasliitin, suora, 15A 125V, 1-15R, keltainen, 1 kpl | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Keltainen2.38 "Nylon-1-15R1-15R€35.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5324 naarasliitin, Heavy Duty, Suora, 15A 277VAC, 7-15R,1 Pk
€90.65 / yksikkö