ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset muoviset vaihtovirtapuhaltimet säiliöllä ja kanavalla, 12 tuumaa


Suodattaa
Väri: Oranssi , Johdon pituus: 13 ft. , Nykyinen arvonta: 11-5.5A, 10-5A , Kanavan halkaisija: 12 " , Kanavan materiaali: Vinyyli, polyesteri , Tuulettimen materiaali: polypropeeni , Suorittaa loppuun: PVC-päällystetty , Grilliviimeistely: Kromattu , Grilli materiaali: Teräs , Korkeus: 17 " , HP: 1 hv , Pituus: 27 " , Materiaali: polyeteeni , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 1842 CFM , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 1 , Kytkimen tyyppi: Sisäänrakennettu On/Off Rocker , Tyyppi: aksiaalinen , Jännite: 115V AC , Leveys: 16 "
TyyliMalliMaks. KierroslukuHinta (ei alv)
A
9543-15
2800, 3400 kierrosta / min€1,195.77
A
9543-25
2800, 3400 kierrosta / min€1,067.76
A
9543-15E
3450 RPM€985.09
Tarjouspyyntö
A
9543-25E
3450 RPM€1,072.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?