Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL52CM69C Liitin 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C Liitin 5-15r 15a 125v

Varastossa
Tuote: AC8QBP Malli: HBL52CM69CRistiviite: 3D198
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
€64.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.230 - 0.720 "
LuokkaLaivasto
HP0.5
IP-luokitus20
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpano5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite125 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5369VY Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Keltainen2.68 "Nylon15-20R5-20R€47.74
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5969VBLK Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, musta, 1 kpl | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Musta2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€44.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C naarasliitin, raskaaseen käyttöön, suora, 50A 125 / 250V, 10-50R, musta, 1 kpl | AC8QDV 3D259 HBL7515C250AMusta5.75 "Yhdistetty310-50R10-50R€251.08
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL52CM69V -liitin 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15AKeltainen-Nylon-5-15R-€45.57
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5324 Naarasliitin, raskaat, suorat, 15A 277VAC, 7-15R, 1 kpl | AC8QNC 3D889 HBL5324215Ruskea-Yhdistetty27-15R7-15R€90.65
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5969VY Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Keltainen2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€40.88
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5869VY Naarasliitin, suora, 15A 125V, 1-15R, keltainen, 1 kpl | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Keltainen2.38 "Nylon-1-15R1-15R€35.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C Liitin 5-15r 15a 125v
€64.13 / yksikkö