Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5369VY Naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl | AC8QBW 3D208

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8QBW Malli: HBL5369VYRistiviite: 3D208
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
€46.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johtimien alue# 18 AWG - # 12 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.300 "-0.660"
Johdon koko0.220 - 0.660 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 18 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Luokkageneral
Korkeus2.68 "
HP1
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus2.68 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Johtimien lukumäärä3-johdin
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC
Leveys1.32 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Langan tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valise-sarja, sairaalaluokka,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL52CM69C Liitin 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198 HBL52CM69C0.515Keltainen-Nylon-5-15R-€66.81
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5969VBLK Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, musta, 1 kpl | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Musta2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€44.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7515C naarasliitin, raskaaseen käyttöön, suora, 50A 125 / 250V, 10-50R, musta, 1 kpl | AC8QDV 3D259 HBL7515C250AMusta5.75 "Yhdistetty310-50R10-50R€265.28
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL52CM69V -liitin 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15AKeltainen-Nylon-5-15R-€46.95
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5324 Naarasliitin, raskaat, suorat, 15A 277VAC, 7-15R, 1 kpl | AC8QNC 3D889 HBL5324215Ruskea-Yhdistetty27-15R7-15R€88.00
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5969VY Naarasliitin, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Keltainen2.68 "Nylon0.55-15R5-15R€41.27
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL5869VY Naarasliitin, suora, 15A 125V, 1-15R, keltainen, 1 kpl | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Keltainen2.38 "Nylon-1-15R1-15R€34.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY naarasliitin, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl
€46.88 / yksikkö