Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FR Naarasliitin, yksijohdin, 400 A, punainen | AC3WZR 2XB38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FR naaraspistoke, yksijohdin, 400 A, punainen

Varastossa
Tuote: AC3WZR Malli: HBL400FRRistiviite: 2XB38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
Ampeeria400AC / DC
Vahvistimet AC400
Kaapelialue2 / 0 - 4 / 0
Kaapelikokoalue (tuumaa)0.46 ja 1.02
Väripunainen
KapellimestariMessinki
Nykyinen arvostelu400 A
Mies NainenNainen
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12K
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäKaksinkertainen ruuvi
TyyppiYksinapainen laite
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaAmpeeriaVahvistimet ACTakin tyyppiPituusMateriaaliJohtimien lukumääräLämpötila-alueHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBK naarasliitin, yksijohdin, 300 A, musta | AC3WZC 2XB25 HBL300FBK-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri--€84.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FBL naarasliitin, yksijohdin, 300 A, sininen | AC3WZD 2XB26 HBL300FBL-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri--€84.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FGN Naarasliitin, yksijohdin, 300 A, vihreä | AC3WZE 2XB27 HBL300FGN-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri--€84.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FR Naarasliitin, yksijohdin, 300 A, punainen | AC3WZF 2XB28 HBL300FR-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri--€87.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300FW naarasliitin, yksijohdin, 300 A, valkoinen | AC3WZG 2XB29 HBL300FW-300AC / DC300--Termoplastinen elastomeeri--€84.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FBK naarasliitin, yksijohdin, 400 A, musta | AC3WZN 2XB35 HBL400FBK-400AC / DC400--Termoplastinen elastomeeri--€83.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FBL naarasliitin, yksijohdin, 400 A, sininen | AC3WZP 2XB36 HBL400FBL-400AC / DC400--Termoplastinen elastomeeri--€84.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400FR naaraspistoke, yksijohdin, 400 A, punainen
€86.81 / yksikkö