E JAMES & CO Kuminauha, äärimmäinen lämpötila, 50A


Suodattaa
Väri: punainen , Durometri: 50A , Pidentymä: 250% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Silikonikumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -60 astetta F. , Vetolujuus: 500 psi , Leveys: 2"
TyyliMalliTaustatyyppiPaksuusHinta (ei alv)
A
2850-1 / 32XTAPE
tarttuva1 / 32 "€11.43
A
2850-1 / 16XTAPE
tarttuva1 / 16 "€14.99
A
2850-3 / 32XTAPE
tarttuva3 / 32 "€20.25
A
2850-1 / 8XTAPE
tarttuva1 / 8 "€25.70
A
2850-3 / 16XTAPE
tarttuva3 / 16 "€32.29
A
2850-1 / 4XTAPE
tarttuva1 / 4 "€38.77
A
2850-3 / 8XTAPE
tarttuva3 / 8 "€64.88
A
2850-1 / 2XTAPE
tarttuva1 / 2 "€90.92
B
2850-1 / 32X
tavallinen1 / 32 "€5.57
B
2850-1 / 16X
tavallinen1 / 16 "€9.77
B
2850-3 / 32X
tavallinen3 / 32 "€14.73
B
2850-1 / 8X
tavallinen1 / 8 "€25.37
B
2850-3 / 16X
tavallinen3 / 16 "€33.09
B
2850-1 / 4X
tavallinen1 / 4 "€49.81
B
2850-3 / 8X
tavallinen3 / 8 "€63.87
B
2850-1 / 2X
tavallinen1 / 2 "€92.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?