HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3725 Laipallinen sisääntulo, 20A, 347VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen | CE6TBC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3725 laipallinen tulo, 20 A, 347 VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen

Tuote: CE6TBC Malli: HBL3725
€69.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.09 "
EristysEristetty runko
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL24-20P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot347 VAC
Teho6940 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3725 laipallinen tulo, 20 A, 347 VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, valkoinen
€69.90 / yksikkö