Kuljettimen kokoonpano ja kuivausrumput

Suodattaa

MOLDED FIBERGLASS -

Pinoaminen alustat

TyyliMalliSisäsyvyysSisäpituusSisäleveysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A62900051671-1 / 8 "18.5 "18.5 "1-1 / 4 "19.5 "19.5 "€86.77
B84800051671-3 / 8 "25.375 "19.375 "1-1 / 2 "26 "20 "€99.26
MOLDED FIBERGLASS -

Lokero pudotetuilla sivuilla

TyyliMalliSisäpituusSisäleveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "€97.76
B214109220323.5 "22.25 "24.5 "23 "€96.38
C217109220326 "19.25 "27 "20 "€81.48
VOLLRATH -

Lokero ja kansi 2 1/8 x 7 5/8 x 12.75

MallieräHinta (ei alv)
83120AC9XRX€133.42
LEWISBINS -

Asennusalusta Lasikuituvahvistettu Blck

MallieräHinta (ei alv)
TR1812-1-SSAF6NLR€57.09

Kuljettimen kokoonpano ja kuivausrumput

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kuljetin- ja kuivauslaatikoita kaltaisilta merkeiltä Lewisbins, Vollrath ja Valettu lasikuitu tavaroiden pitämiseksi tukevasti telineissä tai kuljettimien kokoonpanolinjoilla. ESD-pinoamisalustat on suunniteltu herkkien elektronisten osien, kuten PC-korttien, kuljettamiseen, ja ne auttavat hajottamaan sähköstaattisen purkauksen käyttäjän turvallisuuden vuoksi. Lisäksi ne kestävät liuottimia tai kemikaaleja ja voidaan pyyhkiä helposti kuumalla vedellä tai höyryllä. Joissakin malleissa on myös pudotuspää, joka sopii erilaisiin kuljettimiin tai kärrykuljetusjärjestelmiin. Nämä yksiköt kestävät -60 - 250 asteen lämpötiloja ja niitä on saatavana kokonaispituuksina 12.75 - 40 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?