SALISBURY ARC Flash Balaclava -huput


Salisbury kaarinen salamakupukuvut ovat 10 kalkkikaaren salamahuppua, jotka tarjoavat korkeatasoista lämpösuojaa valokaaren välähdyksiä vastaan ​​ja lisäävät työntekijöiden turvallisuutta mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä. Näitä suojakupuja käytetään teollisuus-, sähkö- tai yleishyödykkeissä...ja ne ovat olennainen osa henkilösuojaimia (PPE) kaaren välähdystapahtumiin liittyvien vaarojen vähentämiseksi. Lue lisää

Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Vaaran riskiluokka (HRC): 2 , Koko: Yleismaailmallinen , Tyyli: Pään yli
TyyliMalliATPV-luokitusVäriMateriaaliHinta (ei alv)
A
ELINTARVIKKEET10
10 cal./cm2Valkoinen20% Nomex (R) / 80% Lenzing€71.27
B
ELINTARVIKKEET20
20 cal./cm2Beige40% P84 / 55% Lenzing / 5% Kevlar (O)€108.58

ARC Flash Balaclava -huput

Salisbury kaarinen salamakupukuvut ovat 10 kalkkikaaren salamahuppua, jotka tarjoavat korkeatasoista lämpösuojaa valokaaren välähdyksiä vastaan ​​ja lisäävät työntekijöiden turvallisuutta mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä. Näitä suojakupuja käytetään teollisuus-, sähkö- tai sähköasennuksissa, ja ne ovat olennainen osa henkilösuojaimia (PPE) vähentämään kaaren välähdystapahtumiin liittyviä vaaroja.

Ominaisuudet

  • Nämä Salisburyn valokaaren salamahuput on suunniteltu sopimaan useimmille henkilöille, ja ne tarjoavat yleiskokoisen koon, joka sopii monenlaisiin pääkokoihin.
  • Ne on valmistettu tulenkestävästä ribbineuloksesta, joka koostuu 20 % Nomexista ja 80 % Lenzingistä erinomaisen tulenkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Niiden ribbineulottu muotoilu tarjoaa mukavan istuvuuden ja mahdollistaa hengittävyyden, mikä vähentää epämukavuutta pitkäaikaisen käytön aikana.
  • Näiden suojakupujen ATPV (Arc Thermal Protective Value) -luokitus on 10 kaloria neliösenttimetriä kohti, mikä osoittaa niiden kyvyn kestää lämpöenergiaa ja suojata valokaaren välähdyksiä vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?