Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3334C Laipallinen tuloliitäntä, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin | AC8PYM 3D112

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C laipallinen tulo, 30A, 125/250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin

Varastossa
Tuote: AC8PYM Malli: HBL3334CRistiviite: 3D112

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
Ampeeria30
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.22 "
EristysEristetty runko
IP-luokitus44
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
NEMA-luokitus4X, 12
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho7500 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaVäriNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3325C Laipallinen tuloliitäntä, 20A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johdinmaadoittamaton, valkoinen | AC8PYG 3D107 HBL3325CNylon20ValkoinenEi-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€67.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Laipallinen sisääntulo, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin | AC8QMC 3D785 HBL4586Ruostumaton teräs15MustaL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€65.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C laipallinen tulo, 30A, 125/250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin
€113.64 / yksikkö