Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Laipallinen sisääntulo, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin | AC8QMC 3D785

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 laipallinen tulo, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin

Varastossa
Tuote: AC8QMC Malli: HBL4586Ristiviite: 3D785

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
Ampeeria15
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.09 "
HP2
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus2.31 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL6-15P
NEMA-luokitusL6-15P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
TyyppiSuojaamaton
Jännite250 VAC
Jännitearvot250 V
Teho3750 W
Leveys1.75 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumattomalla teräslevyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaVäriNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3325C Laipallinen tuloliitäntä, 20A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johdinmaadoittamaton, valkoinen | AC8PYG 3D107 HBL3325CNylon20ValkoinenEi-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€67.57
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3334C Laipallinen tuloliitäntä, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin | AC8PYM 3D112 HBL3334CNylon30ValkoinenEi-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€113.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 laipallinen tulo, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin
€65.76 / yksikkö