LUMAPRO Pienikokoinen hehkulamppu, T4, 12.8V


Suodattaa
Polttimon kotelo: Lasi , Suljetuille kalusteille: Ei , Suuri teho: Ei , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Lampun muoto: T4 , Lampun tyyppi: Miniatyyri-T , Vaalea väri: Poista valinta , Lampun kokonaismuoto: T , Jännite: 12.8
TyyliMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyHinta (ei alv)
A
2EKV7
2.5 "200 hr.200 hr.Kääntösignaali eteen tai taakse79556Yhden kosketuksen pistin (BA15s)3910mA€12.47
B
2FMY2
2.17 "150 hr.150 hr.Yleinen tarkoitus900565Suora kulma (P20d)-€10.04
C
2FMY8
2.17 "800 hr.800 hr.Yleinen tarkoitus905555Suorakulmainen esitarkennus (HB3)-€12.72
D
2FNA9
2.17 "320 hr.320 hr.Yleinen tarkoitus9005XS65Aksiaalimuovi (PG13)-€13.27
E
2FMY3
2.17 "320 hr.320 hr.Yleinen tarkoitus900655Suora kulma (P22d)4300mA€9.53
C
2FMY9
2.17 "1200 hr.1200 hr.Yleinen tarkoitus914043Suorakulmainen esitarkennus (HB3)-€11.62
F
2FNB1
2.17 "320 hr.320 hr.Yleinen tarkoitus9006XS55Aksiaalimuovi (PG13)-€12.13
G
3EHN8
3.09 "1000 hr.1200 hr.Yleinen tarkoitus9006LL55Suorakulmainen esitarkennus (HB4)4580mA€1.35
H
3EHN7
3.09 "500 hr.500 hr.Yleinen tarkoitus9005LL70Suorakulmainen esitarkennus (HB3)5420mA€9.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?