Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3325C Laipallinen tuloliitäntä, 20A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johdinmaadoittamaton, valkoinen | AC8PYG 3D107

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C laipallinen tulo, 20A, 125/250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC8PYG Malli: HBL3325CRistiviite: 3D107

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
Ampeeria20
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus1.93 "
EristysEristetty runko
IP-luokitus44
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
NEMA-luokitus4X, 12
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho5000 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 10 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaVäriNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3334C Laipallinen tuloliitäntä, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin | AC8PYM 3D112 HBL3334CNylon30ValkoinenEi-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€127.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Laipallinen sisääntulo, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin | AC8QMC 3D785 HBL4586Ruostumaton teräs15MustaL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€62.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C laipallinen tulo, 20A, 125/250V, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, valkoinen
€74.92 / yksikkö