Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3508.025 Vasaran kärki kova nailon valkoinen 63/64 tuumaa | AF7XGZ 22UZ96

HALDER SUPERCRAFT 3508.025 vasaran kärki kova nylon valkoinen 63/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7XGZ Malli: 3508.025Ristiviite: 22UZ96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava vasaran kärki
VäriValkoinen
Sopii vasaroihinValmistaja Nro 3366.205 ja 3377.025
KovuusKova
Vinkki Dia.63/64 tuumaa
Kärjen materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3508.02 Vasaran kärki kova nailonvalkoinen 25/32 tuumaa | AF7XGY 22UZ95 3508.02€7.80
HALDER SUPERCRAFT 3508.035 Vasaran kärki kova nailonvalkoinen 1-3 / 8 tuumaa | AF7XHA 22UZ97 3508.035€10.45
HALDER SUPERCRAFT 3508.045 Vasaran kärki kova nailonvalkoinen 1-3 / 4 tuumaa | AF7XHB 22UZ98 3508.045€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3508.025 vasaran kärki kova nylon valkoinen 63/64 tuumaa
€9.25 / yksikkö