Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW laipallinen sisääntulo, 30A, 3-vaiheinen, Wye, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, harmaa | AD6ZUN 4CV71

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW laipallinen tulo, 30A, 3-vaihe, Wye, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, harmaa

Varastossa
Tuote: AD6ZUN Malli: HBL2815SWRistiviite: 4CV71

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suojattu laipallinen tuloaukko
Ampeeria30
Kaapelialue0.350-1.150 "
VäriHarmaa, Valkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.44 "
HP3
EristysEristetty runko
IP-luokitus66
Pituus3.75 "
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL21-30P
NEMA-luokitusL21-30P
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
TyyppiSuojattu
Jännite120 / 208 VAC
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 120/208 VAC
Teho6240 W
Leveys3.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lukittavalla kannella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaVäriMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2315SW laipallinen sisääntulo, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa | AD6ZGT 4CT67 HBL2315SWTermoplastinen polyesteri20Harmaa1L5-20PL5-20P23-johdin€120.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW laipallinen sisääntulo, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, harmaa | AD6ZRD 4CV08 HBL2435SWkestomuovi20Harmaa, Valkoinen5L16-20PL16-20P34-johdin€141.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615SW laipallinen sisääntulo, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SWkestomuovi30Harmaa-L5-30PL5-30P23-johdin€259.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW laipallinen sisääntulo, 30A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa | AD6ZTH 4CV39 HBL2715SWkestomuovi30Harmaa-L14-30PL14-30P34-johdin€274.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725SW laipallinen sisääntulo, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, maadoitettu, harmaa | AD6ZTR 4CV47 HBL2725SWkestomuovi30Harmaa-L15-30PL15-30P34-johdin€322.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW laipallinen tulo, 30A, 3-vaihe, Wye, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, harmaa
€336.43 / yksikkö