HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiiviit suojavaipalliset laipat, 2/3/4-napainen


Suodattaa
Kaapelialue: 0.350-1.150 " , Arvosana: Teollinen , Eristys: Eristetty runko , Pituus: 3.75 " , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyppi: Suojattu , Leveys: 3.75 " , Johdon koko: # 16 AWG - # 8 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliMateriaaliAmpeeriaVäriMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta (ei alv)
A
HBL2435SW
kestomuovi20Harmaa, Valkoinen5L16-20PL16-20P34-johdin€160.39
B
HBL2725SW
kestomuovi30Harmaa-L15-30PL15-30P34-johdin€341.32
C
HBL2615SW
kestomuovi30Harmaa-L5-30PL5-30P23-johdin€291.03
D
HBL2715SW
kestomuovi30Harmaa-L14-30PL14-30P34-johdin€297.94
E
HBL2815SW
kestomuovi30Harmaa, Valkoinen-L21-30PL21-30P45-johdin€363.43
F
HBL2315SW
Termoplastinen polyesteri20Harmaa1L5-20PL5-20P23-johdin€136.50

Vesitiiviit suojavaipalliset laipat, 2/3/4-napainen

Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin vesitiivis turvasuojus, Twist-Lock-sisääntulot tarjoavat turvalliset liitännät sähkölaitteisiin estämällä johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä vedenpitävissä sisääntuloissa on PBT-kotelo, jossa on polykarbonaattiliitinpidikkeet iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on laipat ja sulkutulpat, jotka estävät kosteuden ja lian pääsyn tuloaukkoihin ja luovat ympäristötiivisteen, kun laitetta ei käytetä. Valitse laajasta valikoimasta näitä 20 / 30A -sisääntuloja, joiden jännite on 120/208, 125, 250 ja 480 VAC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?