Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW laipallinen sisääntulo, 30A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa | AD6ZTH 4CV39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW laipallinen tulo, 30 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa

Varastossa
Tuote: AD6ZTH Malli: HBL2715SWRistiviite: 4CV39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suojattu laipallinen tuloaukko
Ampeeria30
VäriHarmaa
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.44 "
HP2
EristysEristetty runko
IP-luokitus66
Pituus3.75 "
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoL14-30P
NEMA-luokitusL14-30P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojattu
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 V
Teho7500 W
Leveys3.75 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lukittavalla kannella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaVäriMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL2315SW laipallinen sisääntulo, 20A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa | AD6ZGT 4CT67 HBL2315SWTermoplastinen polyesteri20Harmaa1L5-20PL5-20P23-johdin€120.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2435SW laipallinen sisääntulo, 20A, 3-vaiheinen, Delta, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, harmaa | AD6ZRD 4CV08 HBL2435SWkestomuovi20Harmaa, Valkoinen5L16-20PL16-20P34-johdin€141.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615SW laipallinen sisääntulo, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SWkestomuovi30Harmaa-L5-30PL5-30P23-johdin€259.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725SW laipallinen sisääntulo, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, maadoitettu, harmaa | AD6ZTR 4CV47 HBL2725SWkestomuovi30Harmaa-L15-30PL15-30P34-johdin€322.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815SW laipallinen sisääntulo, 30A, 3-vaiheinen, Wye, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, harmaa | AD6ZUN 4CV71 HBL2815SWkestomuovi30Harmaa, Valkoinen-L21-30PL21-30P45-johdin€336.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW laipallinen tulo, 30 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus, ruuviliitin, harmaa
€274.27 / yksikkö