PETERSEN PRODUCTS 129-sarjan putkitulppa


Petersen Products 129 -sarjan puhallettavat putkitulpat työnnetään kuumahanan kautta suureen paineistettuun putkistoon kuuman veden virtauksen säätelemiseksi ja estämiseksi.

Suodattaa
Reiän koko: 13 " , Max. Paine: 100 psi , Max. Lämpötila: 225 astetta F
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusPituusMax. HalkaisijaMaks. PääKokonaispituusHinta (ei alv)
A
129-002
1.75 "6"4"2"184 ft-€2,239.36
A
129-002-hv
1.875 "6"4"2"230 ft-€2,463.30
A
129-003-hv
2.8759"2.8753"230 ft7.5 "€2,356.20
A
129-003
2.875 "9"6"3"184 ft-€2,142.00
A
129-004
3.75 "11 "9"4"184 ft-€2,142.00
A
129-006
3.75 "14 "9"6"184 ft-€2,531.45
A
129-004-hv
3.875 "11 "3.875 "4"230 ft11 "€2,356.20
A
129-006-hv
3.875 "14 "3.875 "6"265 ft12 "€2,976.08
A
129-010
5.75 "20 "5.75 "10 "138 ft20 "€3,115.64
A
129-008-hv
5.75 "17 "12 "8"276 ft-€3,271.42
A
129-008
5.75 "17 "5.75 "8"184 ft16 "€2,726.18
A
129-012
7.75 "23 "18 "12 "138 ft-€3,505.09
A
129-010-hv
7.75 "20 "7.75 "10 "276 ft20 "€4,361.89
A
129-014
7.75 "26 "7.75 "13.25 "115 ft28 "€4,673.45
A
129-018
9.75 "32 "27 "17.25 "115 ft-€6,831.68
A
129-012-hv
9.75 "23 "18 "12 "230 ft-€4,439.78
A
129-020
9.75 "35 "9.75 "19.25 "115 ft40 "€8,778.95
A
129-014-hv
9.75 "26 "9.75 "13.25 "230 ft28 "€6,542.84
A
129-016
9.75 "29 "9.75 "15.25 "115 ft32 "€5,225.18
A
129-016-hv
11.75 "29 "11.75 "15.25 "230 ft32 "€7,315.25
B
129-014-D
11.75 "31.5 "10.5 "13.25 "115 ft-€14,020.36
A
129-024
11.75 "42 "36 "24 "115 ft-€11,391.55
A
129-036
11.75 "61 "54 "36 "86.6 ft-€23,075.18
A
129-018-hv
11.75 "32 "11.75 "17.25 "230 ft36 "€9,564.35
A
129-020-hv
11.75 "35 "11.75 "19.25 "230 ft40 "€12,290.54
A
129-028
11.75 "49 "42 "28 "115 ft-€17,914.91
A
129-032
11.75 "55 "11.75 "32 "92 ft64 "€20,998.09
A
129-030
11.75 "52 "11.75 "30 "115 ft60 "€19,083.27
C
129-016-D
12.7 "35 "12 "15.25 "115 ft--
Tarjouspyyntö
B
129-018-D
12.7 "41 "16 "17.25 "90 ft-€17,525.45
A
129-024-hv
13 "42 "36 "23.5 "230 ft-€15,948.16
C
129-024-D
14.8 "51 "20 "23.25 "69 ft-€28,917.00
B
129-020-D
14.8 "43 "16 "19.25 "90 ft-€25,645.58
A
129-042
15 "71 "15 "42.25 "46 ft84 "€26,190.82
A
129-040
15 "66 "15 "40 "46 ft-€24,600.55
A
129-054
15 "90 "81 "54.25 "35 ft-€31,740.55
A
129-030-hv
15 "52 "15 "29.5 "230 ft60 "€26,716.58
A
129-028-hv
15 "49 "15 "27.5 "230 ft56 "€25,080.87
A
129-048
15 "81 "72 "48.25 "35 ft-€28,949.45
B
129-030-D
16.8 "61 "24 "29.25 "69 ft-€57,444.55
A
129-042-hv
17 "71 "17 "42 "173 ft84 "€55,000.72
A
129-060
17 "100 "90 "60.25 "23 ft-€39,334.91
A
129-048-hv
17 "81 "17 "48 "173 ft96 "€75,268.58
A
129-066
17 "109 "99 "66.25 "23 ft-€46,929.27
A
129-032-hv
17 "55 "17 "31.75 "173 ft64 "€28,347.42
A
129-036-hv
17 "61 "17 "36 "173 ft72 "€32,305.25
A
129-084
19 "137 "126 "84.5 "17 ft-€79,448.73
A
129-072
19 "118 "108 "72.5 "23 ft-€61,144.36
A
129-096
23 "156 "23 "96.5 "17 ft192 "€97,753.09
A
129-054-hv
23 "90 "23 "54 "173 ft108 "€82,525.42
A
129-060-hv
23 "100 "23 "60 "161 ft120 "€133,738.69
A
129-072-hv
29 "118 "29 "72 "138 ft144 "€183,433.09
A
129-066-hv
29 "109 "29 "66 "138 ft132 "€140,787.82
A
129-084-hv
35 "137 "126 "84 "127 ft-€280,718.84
A
129-096-hv
41 "156 "41 "96 "127 ft192 "€345,394.25

Ominaisuudet

  • Petersen 129 -sarjan puhallettavat putkitulpat on konfiguroitu pienellä kuumahanan reiällä putkiston eheyden ylläpitämiseksi ja ympäristöriskien minimoimiseksi.
  • Ne voidaan kiinnittää epäpyöreisiin putkiin mekaanisia pysäyttimiä paremman tiivistyksen varmistamiseksi.
  • Näillä joustavilla yksiköillä on kevyt paino nopean käyttöönoton mahdollistamiseksi.
  • Näissä Multi-Flex-tulpissa on ballistinen nylonvahvistettu polyuretaanirakenne pitkäaikaista käyttöä varten.
  • Niissä on pieni tyhjennetyn tulpan halkaisija, mikä mahdollistaa työntämisen pienen kuuman hanan läpi.
  • Ne kestävät jopa 200 psi:n painetta ja niiden tyhjennetyn tulpan halkaisijat vaihtelevat 1-41 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Petersen Inflaatio Rams: Niitä käytetään sekä täyttöön että pistokkeen sijoittamiseen mekaanisella liitännällä.
  • Petersen Käynnistä sylinterit: Ne tarjoavat tiivisteen täyttösylinterin ympärille, kun se työntää Multi-Flex-linjan pysäytystulpat putkistoon.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka koota puhallettavat putkitulpat?

  • Kiinnitä naputtava satula.
  • Kiinnitä koko aukkoventtiili.
  • Sulje venttiili ja testaa satula ja venttiili vuotojen varalta.
  • Kiinnitä kuumaporauslaite venttiiliin.
  • Avaa venttiili kokonaan.
  • Avaa lastunpoistoventtiili.
  • Poraa kuumahanan reikä.
  • Sulje kuumahanan venttiili.
  • Irrota kuumakierreporauslaitteet.

Mitä turvatoimia on noudatettava ennen puhallettavien putkitulppien asentamista?

  • Pysy poissa alueelta, joka on vuorattu pistokkeiden päillä käytön aikana.
  • Älä käytä huuhteluaineita tai tavallisia tulppia kemikaalien kanssa, jotka voivat vahingoittaa nailonia / nitriiliä / polyuretaania, tai yli 180 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä ja sen jälkeen.
  • Työnnä tulpat kokonaan putkistoon.
  • Varmista, että asetat pistokkeen aina paikkaan, jossa ei ole ulkonemia tai teräviä reunoja.
  • Ennen kuin asennat sen veden alle, tulppa on ehkä täytettävä hieman.

Mitä kuumahanan tulppakomponentteja käytetään puhallettavien putkitulppien kanssa?

  • Tulppa käynnistyssylinteri
  • Inflaatio ram
  • Koputtava satula
  • Kiertoventtiili
  • Kuumaottolaitteet
  • Täyttömäntimen ankkurikorvakkeet

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?