Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL2656 Laipallinen astia, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BD4CND

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2656 laipallinen pistorasia, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BD4CND Malli: HBL2656

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.09 "
Pituus2.88 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL9-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot600 VAC
Teho18000 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2656 laipallinen pistorasia, 30A, 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€91.10 / yksikkö