Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEAWARD Solar Power Clamp Paristokäyttöinen LCD-näytöllä | AC8EEL 39N147

SEAWARD Solar Power Clamp Paristokäyttöinen LCD-näytöllä

Varastossa
Tuote: AC8EEL Malli: Solar Power ClampRistiviite: 39N147

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,164.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkovoiman puristin
Nykyinen tarkkuus2.5
Nykyinen alue0.0 ja 99.99
Data HoldEi
näyttönestekidenäyttö
Min./Max. Muisti0
Powered ByAkku
Jännitteen tarkkuus.01
Jännitealue0.0 ja 999.9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEAWARD Solar Power Clamp Paristokäyttöinen LCD-näytöllä
€1,164.07 / yksikkö