Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta | BC9AWM 49YK41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta

Varastossa
Tuote: BC9AWM Malli: HBL2530Ristiviite: 49YK41
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
€100.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusastia
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.23 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL23-20R
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 347/600 VAC
Teho12000 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Pistoke, 50A 250V 2-P 3-W maadoitus, ruuviliitin, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505kestomuovi50Musta, harmaaEi-NEMA2-napainen3-johtiminen maadoitusYksivaihe250 kV€4,326.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Pistoke, 60A 250V, 2-P 3-W maadoitus, ruuviliitin, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605kestomuovi60Musta, harmaaEi-NEMA2-napainen3-johtiminen maadoitusYksivaihe250 kV€4,085.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Lukituspistoke, 2 napaa, 3 johtoa, 1 vaihe, 125 V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Teräs, sinkitty-Metallinen-23-johdinYksivaihe125 V€213.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Kaksipuolinen lukituspistoke, 3 napaa, 4 johtoa, 3 vaihetta | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€570.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta
€100.81 / yksikkö