AKRO-MILS 30281 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30281 -sarjan superkokoiset säiliöt ovat ihanteellisia osien, työkalujen ja tavaroiden säilyttämiseen järjestelmällisesti ja erillään samassa läheisyydessä. Niitä käytetään työpajoissa, varastoissa ja tuotantolaitoksissa, ja niitä on saatavana sinisenä, punaisena, kirkkaana ja keltaisena väreissä b...ins. Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 8 "- 10" , Sisäkorkeus: 7 3 / 8 " , Sisäpituus: 16 7 / 8 " , Sisäleveys: 10 11 / 16 " , Pituus: 20 "- 22" , Kantavuus: 200 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 8" , Ulkopituus: 20 " , Ulkoleveys: 12 3 / 8 " , Leveys: 12 "- 14"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30281HARMAA
--€47.15
Tarjouspyyntö
B
30281SININEN
sininen3€47.15
C
30281 SCLAR
Poista valinta3€47.47
D
30281RED
punainen3€47.15
E
30281 YELLO
Keltainen3€47.15

30281 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30281 -sarjan superkokoiset säiliöt ovat ihanteellisia osien, työkalujen ja tavaroiden säilyttämiseen järjestelmällisesti ja erillään samassa läheisyydessä. Niitä käytetään työpajoissa, varastoissa ja tuotantolaitoksissa, ja niitä on saatavana sinisinä, punaisina, kirkkaina ja keltaisina väreinä roskien tunnistamisen helpottamiseksi.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30281 -sarjan superkokoiset säiliöt, joissa on vahva muovirakenne, jotka kestävät raskaita kuormia, joissa on halkeamia tai pullistumia.
  • Ne mahdollistavat yksiköiden pinoamisen useamman säiliön varastoimiseksi samalle levitykselle tyhjinä, mikä säästää tilaa.
  • Näissä superkokoisissa AkroBin-laatikoissa on suppilon etuosa, joka helpottaa pääsyä sisältöön, kun ne pinotaan muiden roskakorien kanssa.
  • Ne on varustettu pituudenjakajalla pienten osien pitämiseksi organisoidulla ja eristetyllä tavalla.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Pituusjakaja 40281: Se tarjoaa pienempien tavaroiden säilytyksen ja järjestämisen samaan roskakoriin, mikä maksimoi säilytystilan ja parantaa tehokkuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Akro-Mils 30281 -sarjan supers-kokoisten roskakorien kantavuus?

200 lb

Ovatko nämä superkokoiset roskakorit ruosteenkestäviä?

Kyllä, niiden yksiosainen rakenne tekee niistä vesi- ja ruostekestäviä, mikä takaa pitkän käyttöiän.

Millaiset hyllyt ovat yhteensopivia Akro-Mils 30281 -sarjan superkokoisten roskakorien kanssa?

Ne ovat yhteensopivia teräshyllyjen, metallihyllyjen, dollien ja teräskärryjen kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?