Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Lukituspistoke, 2 napaa, 3 johtoa, 1 vaihe, 125 V AC | CE6RXK 49YK42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 lukituspistoke, 2 napaa, 3 johtoa, 1 vaihe, 125 V AC

Varastossa
Tuote: CE6RXK Malli: CS6377Ristiviite: 49YK42

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusastia
VäriMetallinen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Nykyinen arvostelu50 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.17 "
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs, sinkitty
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho6250 W
Leveys2.62 "
Langan koko# 10 AWG - # 6 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Pistoke, 50A 250V 2-P 3-W maadoitus, ruuviliitin, Ss | AF7LEZ 21VK95 HBL25505kestomuovi50Musta, harmaaEi-NEMA2-napainen3-johtiminen maadoitusYksivaihe250 kV€4,326.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Pistoke, 60A 250V, 2-P 3-W maadoitus, ruuviliitin, Ss | AF7LFC 21VK98 HBL25605kestomuovi60Musta, harmaaEi-NEMA2-napainen3-johtiminen maadoitusYksivaihe250 kV€4,085.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta | BC9AWM 49YK41 HBL2530Nylon--L23-20R45-johdin3 Vaihe WYE3-vaiheinen WYE 347/600 VAC€100.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Kaksipuolinen lukituspistoke, 3 napaa, 4 johtoa, 3 vaihetta | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€570.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 lukituspistoke, 2 napaa, 3 johtoa, 1 vaihe, 125 V AC
€213.89 / yksikkö