BUSSMANN AG lasisulakkeet


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasi , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould GGC, Littelfuse 312 , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Mfr. Sarja: AGC , Pakkaus: Pääosa , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Vastus: 6.8 ohmia , Nopeus: Nopea toiminta , Lopetustyyppi: Leikata , Jännite (AC): 250 VAC
TyyliMalliJännitearvotNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokitusPituusAsennustyyliPkg. MääräHinta (ei alv)
A
AGC-45/100
--------1€3.72
B
AGC-3/10
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
C
AGC-2
--------1€1.60
D
AGC-3/4
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
E
AGC-1-6/10
--------1€1.60
Tarjouspyyntö
C
AGC-20
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
F
AGC-2-1/4
--------1€1.32
Tarjouspyyntö
G
AGC-4/10
--------1€3.21
Tarjouspyyntö
H
AGC-6
--------1€1.88
I
AGC-2-1/2
--------1€1.60
Tarjouspyyntö
J
AGC-3-2/10
--------1€1.60
Tarjouspyyntö
C
AGC-3
--------1€1.60
K
AGC-6/10
--------1€2.51
Tarjouspyyntö
C
AGC-10
--------1€1.60
C
AGC-30
--------1€1.88
L
AGC-4
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
C
AGC-15
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
M
AGC-3-1/2
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
C
AGC-25
--------1€1.60
N
AGC-6-1/4
--------1€1.60
Tarjouspyyntö
O
AGC-8/10
--------1€2.51
Tarjouspyyntö
P
AGC-1/32
-31.25mA6.35mm-3AG (6.3 mm x 32 mm)35A 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä31.75mmPidike / pidike1-
Tarjouspyyntö
Q
AGC-15/100
--------1€3.72
Tarjouspyyntö
R
AGC-2/10
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
C
AGC-9
--------1€1.60
C
AGC-8
--------1€1.60
S
AGC-1-8/10
--------1€1.32
Tarjouspyyntö
T
AGC-4-1/2
--------1€3.59
U
AGC-7-1/2
--------1€2.37
Tarjouspyyntö
V
AGC-1-1/4
--------1€1.32
Tarjouspyyntö
C
AGC-5
--------1€1.88
W
AGC-3/16
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
X
AGC-35
--------1€1.60
Y
AGC-1-1/2
--------1€1.60
Tarjouspyyntö
C
AGC-7
--------1€1.88
L
AGC-40
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
T
AGC-1/50
-20mA6.35mm-3AG (6.3 x 32 mm)-31.75mmSäilytyslaatikko1€46.24
C
AGC-14
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
Z
AGC-3/8
--------1€1.88
Tarjouspyyntö
C
AGC-12
--------1€1.88
A
AGC-1-2/10
--------1€2.35
Tarjouspyyntö
A1
AGC-1-3/4
--------1€1.60
Tarjouspyyntö
B1
AGC-1/10
--------1€3.21
Tarjouspyyntö
C1
AGC-1/2
--------1€1.60
Tarjouspyyntö
D1
AGC-1/4
--------1€2.23
E1
AGC-50
32 VAC-1 / 4 "50-80A 32 VDC1.25 "-5€14.27
F1
AGC-1/8
250 VAC125 mA6.35mm-3AG 6.3 mm x 32 mm35 A31.75mmPidike / pidike1€2.23
E1
AGC-1/20
250 VAC-1 / 4 "1/20-35A 250 VAC, 10KA 125 VAC1.25 "-5€174.39
E1
AGC-1/200
250 VAC-1 / 4 "1/200-35A 250 VAC, 10KA 125 VAC1.25 "-5€86.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?