HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lukitse astiat


Suodattaa
Arvosana: Sairaala , IP-luokitus: 30 , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhtele kiinnitys , NEMA-kokoonpano: Ei-NEMA , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyppi: Suojaamaton , Jännite: 250 VAC , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliMateriaaliAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJännitearvotHinta (ei alv)
A
MCWF2090
--------€588.62
Tarjouspyyntö
B
HBL2530
Nylon--L23-20R45-johdin3 Vaihe WYE3-vaiheinen WYE 347/600 VAC€102.47
C
CS6377
Teräs, sinkitty-Metallinen-23-johdinYksivaihe125 V€205.63
Tarjouspyyntö
D
HBL25505
kestomuovi50Musta, harmaaEi-NEMA2-napainen3-johtiminen maadoitusYksivaihe250 kV€4,321.17
D
HBL25605
kestomuovi60Musta, harmaaEi-NEMA2-napainen3-johtiminen maadoitusYksivaihe250 kV€3,822.39

Lukitse astiat

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukitusliittimet pitävät johtoa tehokkaasti tilanteissa, joissa se voi vahingossa irrota värähtelevistä sähkötyökaluista, kompastumisvaarasta tai kattokiinnikkeiden vaurioitumisesta. Näissä säiliöissä on jousikuormitteinen turvasuljin, joka poistaa tulpat automaattisesti, jos niitä ei ole lukittu kunnolla naaraslaitteeseen. Niissä on kaarevat urat sopivien kaarevien terien hyväksymiseksi yhteensopivissa lukitusruuveissa. Näitä laitteita on saatavana 50 ja 60 A: n virrankulutuksella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?