Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224GY -kytkin, 20-suuntainen, 120A, 277 / 7VAC, harmaa | AD4ARG 284DXNUMX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224GY vipukytkin, nelisuuntainen, 20A, 120/277VAC, harmaa

Varastossa
Tuote: AD7ARG Malli: HBL1224GYRistiviite: 4D284
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
€100.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
ToimintaDPDT
Vahvistimet AC20
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriHarmaa
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaHeavy Duty
Korkeus1.87 "
Pituus4.06 "
LukitusEi
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1
TyyliVaihda
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyyliVaihda
Kytkimen tyyppi4-Way
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluMitoitettu HPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204GY -kytkin, nelitie, 15A, 120 / 277VAC, harmaa | AC2MHQ 2LBU4 HBL1204GY15Harmaa15 A1/2€142.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224R -kytkin, nelitie, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AC2MHR 2LBU5 HBL1224R20punainen20 A1€100.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224W Vipukytkin, 20-suuntainen, 120A, 277 / 7VAC, valkoinen | AD4ARH 286DXNUMX HBL1224W20Valkoinen20 A1€100.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204 -kytkin, nelitie, 15A, 120 / 277VAC, ruskea | AE7LCX 5Z720 HBL120415Ruskea15 A1/2€142.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1204I Vaihtokytkin, nelisuuntainen, 15A, 120/277VAC, norsunluu | AE7LDA 5Z723 HBL1204I15Norsunluu15 A1/2€142.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224 Vipukytkin, 20-suuntainen, 120A, 277 / 7VAC, ruskea | AE5LDB 726ZXNUMX HBL122420Ruskea20 A1€100.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224I -kytkin, nelitie, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | AE7LDC 5Z727 HBL1224I20Norsunluu20 A1€100.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224GY vipukytkin, nelisuuntainen, 20A, 120/277VAC, harmaa
€100.14 / yksikkö