Toiminta: DPDT , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Arvosana: Heavy Duty , Korkeus: 1.87 " , Pituus: 4.06 " , Lukitus: Ei , Napojen lukumäärä: 2 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 4-Way , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.31 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
4-tie kytkin, Extreme Heavy-Duty Industrial -sarja
Hubbell Wiring Device-Kellems -erittäin raskaat teolliset sarjat, 4-tie vaihtokytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kolmesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on takana ja sivulla oleva johdotettu muotoilu optimoimaan johdotusliittimet päätelaitteiden yli. Näillä kytkimillä on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkimet ja hopeametalliseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 3 ja 15A, joissa on ruskea, punainen, valkoinen, norsunluu ja harmaa väri.
Raptor supplies tarjoaa myös 3-suuntaiset erittäin raskaat teollisuuskytkimet samanlaisilla toiminnoilla ja eritelmillä sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.