Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFTWRST15W Gfci-astia, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, valkoinen manteli | AH9ABL 39EA77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15W Gfci-vastake, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, valkoinen manteli

Varastossa
Tuote: AH9ABL Malli: GFTWRST15WRistiviite: 39EA77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI-astia
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu15 A
HP0.5
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-pistokkeen määritykset5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pistorasian tyyppiSisustaja Duplex
Virran merkkivaloEi
Nollaa tyyppiautomaattisesti
YlijännitesuojaEi
TyyppiGFCI
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
SäänkestäväKyllä
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehonsuojalaitteet, itsetesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaSovellus YmpäristöNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-luokitusPistorasian tyyppiVirran merkkivaloNollaa tyyppiHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Musta | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€233.65
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci -liitin, itsetesti, 15A 125V, 5-15R, harmaa | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Nollaa matkan jälkeen€272.53
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Norsunluu | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€282.10
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Valkoinen | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€238.63
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Ruskea | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€227.81
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Harmaa | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€239.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Norsunluu | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Teollisuusympäristöt--DuplexKylläNollaa matkan jälkeen€302.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15W Gfci-vastake, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, valkoinen manteli
€52.26 / yksikkö