FLUORAMICS Lox-8 -tiiviste


Fluoramics Lox-8 -tiivisteet on suunniteltu sovelluksiin, jotka vaativat suoraa altistumista voimakkaille hapettimille ja äärimmäisille hapoille. Nämä tiivisteet soveltuvat vedenkäsittelyyn, ilmailu-, maatalous- ja lääketeollisuuteen.

Suodattaa
Base: PTFE-fluorihiilikompleksi , Väri: Valkoinen , Fyysinen muoto: pasta , Tyyli: Happi hyväksytty
TyyliMallicontainer TyyppiKokoHinta (ei alv)
A
9712151
Muovipurkki100 Gram€250.01
B
9700017
Muovipurkki25 Gram€112.31
C
9722152
Muovipurkki1"€938.26
D
9712153
Muovinen mäntä100 Gram€250.01

Lox-8 -tiiviste

Fluoramicsin LOX-8-tiivisteet on suunniteltu sovelluksiin, jotka edellyttävät suoraa altistumista voimakkaille hapettimille ja äärimmäisille hapoille, kuten vedenkäsittely, ilmailu-, maatalous- ja lääketeollisuus. Nämä tiivistysaineet kestävät korkeita paineita ja kryogeenisiä pakastuslämpötiloja sekä estävät ruostumattomasta teräksestä tapahtuvan särkymisen. Ne on suunniteltu NASA- ja BAM-sertifikaattien mukaisesti ja muotoiltu sekä märkä- että kuivasovelluksiin antamaan happiturvallisia, vedenpitäviä ja kemiallisesti inerttejä ominaisuuksia. Valitut mallit noudattavat edelleen NSF: n hyväksyntää käytettäväksi elintarvikkeiden ja juomien käsittelylaitoksissa.

Ominaisuudet

  • Nämä tiivisteet kestävät korkeita paineita ja kryogeenisiä pakastuslämpötiloja.
  • Niihin eivät vaikuta voimakkaat kemikaalit, kuten kloori, hypokloriitit tai voimakkaat hapettimet, ja ne ovat erittäin yhteensopivia öljypohjaisten järjestelmien, hydrauliöljyjen ja polttoaineiden kanssa.
  • Ne on suunniteltu sekä märkä- että kuivakäyttöön, jotta ne tarjoavat happiturvallisia, vedenpitäviä ja kemiallisesti inerttejä ominaisuuksia.
  • Ne tiivistävät täydellisesti kaikenkokoiset ja -tyyppiset kierreliitokset ja estävät putkien vaurioitumisen ruostumattomasta teräksestä, teräksestä ja muovista.

Standardit ja hyväksynnät

  • NASA (ASTM G72-82 ja ASTM G86)
  • NSF
  • BAM
  • WHA
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka levittää tiivistettä kierteisiin?

  • Puhdista ulko- ja ulkokierteet lian tai öljyn poistamiseksi.
  • Aloita yhdestä kahteen kierteeseen takaisin urosliittimen päästä, käytä sormea ​​ja levitä runsaasti LOX-8-tiivisteainetta kierteiden täyttöä varten.
  • Pyyhi ylimääräinen tiiviste pois.
  • Varo kiristämästä liittimiä liikaa. Materiaalit, kuten muovi, PVC tai valurauta, voivat halkeilla.
  • Levitä uudelleen pyyhkimällä pinnat nukkaamattomalla liinalla tai asetonipyyhkeellä (tarvittaessa).

Estääkö LOX-8-pasta ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liitososien naarmuuntumisen?

Kyllä, LOX-8-tahna on erinomainen tahnaa estävä aine ja se on suunniteltu suojaamaan ja voitelemaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kierreliitoksia.

Minkä tyyppisiin pullotettuihin kaasuihin LOX-8-pasta on tehokas kierretiiviste?

LOX-8-pastassa on kemiallisesti inerttejä ominaisuuksia, jotka tekevät niistä yhteensopivia teollisuus- ja lääketieteellisten kaasujen, kuten asetyleenin, hiilidioksidin, heliumin, vedyn, hapen, propaanin ja muiden kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?