VESTIL SCS-sarjan huoltokärryt


Suodattaa
Rullan halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Hometta kumi , Pyörän tyyppi: 2 jäykkä, 2 kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Hometta kumi , Etupyörän leveys: 2" Sisältää: 550 lbs. Kapasiteetti hyllyä kohti , Sisällä ulkona: sisä- , Huulen korkeus: 2" , Kantavuus: 1000 lbs. , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Takapyörän materiaali: Hometta kumi , Takapyörän leveys: 2" , hyllyn tilavuus: 550 lbs.
TyyliMalliKorkeusPituusHyllyn määräHyllyvarausHyllyn korkeusHyllyn leveysLeveysHinta (ei alv)
A
SCS2-2236
40.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.88 "21.88 "€614.06
B
SCS2-2840
40.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€732.92
C
SCS2-2848
40.5 "50.25 "223 1 / 2 "33.19 "27.88 "27.88 "€787.48
D
SCS3-2236
41.69 "38.25 "315 1 / 16 "41.69 "21.88 "21.88 "€718.70
E
SCS3-2840
41.69 "42.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€781.68
F
SCS3-2848
41.69 "50.25 "315 "41.69 "27.88 "27.88 "€837.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?