VESTIL ZLTT-sarjan nollanosto- ja kallistuspöydät


Suodattaa
Väri: sininen , Johdon pituus: 2 ft. , Kehyksen materiaali: Teräs , HP: 2 hv , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Huulen korkeus: 20.25 " , Materiaali: Teräs , Max. Kallistuskulma: 45 astetta , Toiminnan tyyppi: Nappi , vaihe: 3 , Alustan materiaali: Teräs , Kannettava: Ei , Virtalähde: Sähköjohto , Kaukosäätimen johdon pituus: 8 ft. , Jännite: 460V AC
TyyliMalliKokoKorkeus tasollaPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
ZLTT-4452-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "44 "€10,499.48
B
ZLTT-5252-2-36
2000 lbs.36 "51.5 "52 "€10,732.74
Tarjouspyyntö
C
ZLTT-5272-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "52 "€11,586.18
D
ZLTT-4472-2-48
2000 lbs.48 "71.5 "44 "€11,349.95
E
ZLTT-4452-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "44 "€12,710.04
F
ZLTT-5272-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "52 "€14,436.89
G
ZLTT-4472-4-48
4000 lbs.48 "71.5 "44 "€14,196.38
H
ZLTT-5252-4-36
4000 lbs.36 "51.5 "52 "€12,949.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?