HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 120 / 208VAC | AA9JFH 1DJG1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 kiinteä langallinen Gfci, teollisuuslaatu, ei lähtöä, 30A 3-vaihe 120/208VAC

Varastossa
Tuote: AA9JFH Malli: GFHW430Ristiviite: 1DJG1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,004.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI
Vahvistimet AC30
ÄänihälytysKyllä
VäriMusta
Johtimen koko# 10 AWG
LiitännätLangallinen
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCELangallinen
Kotelointiluokka4X
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Lyijypituus6ft.
Materiaalivalox
AsennustyyliPaneeliasennus / pinta
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Nollaa tyyppimanuaalinen
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
TyyppiLangallinen
Jännitearvot3 Vaihe 120/208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW13005 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531Langallinen120 VAC€564.77
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW13015 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Langallinen, äänihälytys120 VAC€621.32
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW23005 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531Langallinen240 VAC€652.94
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW33015 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 120 / 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Langallinen, äänihälytys120 / 240 VAC€771.45
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW530 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 250 VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Langallinen3 Vaihe 250 VAC€940.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 kiinteä langallinen Gfci, teollisuuslaatu, ei lähtöä, 30A 3-vaihe 120/208VAC
€1,004.98 / yksikkö