DAYTON 600-sarjan DC-vaihdemoottori


Suodattaa
laakerit: Neula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorilla , Kotelo: TENV , Vaihteistokotelo: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Vaihteistotyyppi: Kierukka ja Spur , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Voitelu: Pysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: DC , Asennus: Kaikki asema , Ylikuorma: 900 lb , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , RPM-alue: 0 ja 15 , Tiivisteet: Jousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 90 VDC
TyyliMalliVaihtoharjatTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta (ei alv)
A
2H594
6YHY30.361413:11/209.875 "710 tuumaa - lb1.311.75 "€927.68
A
2H590
6YHY61.70138:11/612.5 "660 tuumaa - lb1314.375 "€998.54
A
2H592
6YHY61.00276:11/612.5 "710 tuumaa - lb6.514.375 "€978.98

600-sarjan DC-vaihdemoottori

Dayton 600 -sarjan DC-vaihdemoottorit tarjoavat erinomaisen käynnistysvoiman ja tarkan nopeudensäädön; ihanteellinen asennettavaksi sairaalasänkyihin, pyörätuoleihin, pöytänostimiin ja sähkökäyttöisiin istuimiin. Nämä vaihdemoottorit tarvitsevat tasavirtalähteen, ja niissä on moottori, vaihteisto ja laakerit kotelossa. Niitä on saatavana 9.875 ja 12.5 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?