Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW23005 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 kiinteä langallinen Gfci, teollisuuslaatu, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma

Varastossa
Tuote: AA9JFC Malli: GFHW23005Ristiviite: 1DJF4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€652.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI
Vahvistimet AC30
ÄänihälytysEi
VäriMusta
Johtimen koko# 10 AWG
LiitännätLangallinen
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCELangallinen
Kotelointiluokka4X
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Lyijypituus6ft.
Materiaalivalox
AsennustyyliPaneeliasennus / pinta
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Nollaa tyyppimanuaalinen
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
TyyppiLangallinen
Jännitearvot240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW13005 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531Langallinen120 VAC€564.77
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW13015 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Langallinen, äänihälytys120 VAC€621.32
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW33015 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 120 / 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Langallinen, äänihälytys120 / 240 VAC€771.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 120 / 208VAC | AA9JFH 1DJG1 GFHW43053Langallinen3 Vaihe 120/208 VAC€1,004.98
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW530 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 250 VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Langallinen3 Vaihe 250 VAC€940.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 kiinteä langallinen Gfci, teollisuuslaatu, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma
€652.94 / yksikkö