Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW13005 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 kiinteä langallinen Gfci, teollisuuslaatu, ei lähtöä, 30A 120VAC, 4-6 Ma

Varastossa
Tuote: AA9JEY Malli: GFHW13005Ristiviite: 1DJE9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€564.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI
Vahvistimet AC30
ÄänihälytysEi
VäriMusta
Johtimen koko# 10 AWG
LiitännätLangallinen
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCELangallinen
Kotelointiluokka4X
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Lyijypituus6ft.
Materiaalivalox
AsennustyyliPaneeliasennus / pinta
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Nollaa tyyppimanuaalinen
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
TyyppiLangallinen
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheTyyppiJännitearvotHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW13015 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Langallinen, äänihälytys120 VAC€621.32
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW23005 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531Langallinen240 VAC€652.94
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW33015 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, äänihälytys, 30A 120 / 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Langallinen, äänihälytys120 / 240 VAC€771.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 120 / 208VAC | AA9JFH 1DJG1 GFHW43053Langallinen3 Vaihe 120/208 VAC€1,004.98
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFHW530 Kiinteä langallinen Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 3-vaiheinen 250 VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Langallinen3 Vaihe 250 VAC€940.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 kiinteä langallinen Gfci, teollisuuslaatu, ei lähtöä, 30A 120VAC, 4-6 Ma
€564.77 / yksikkö