RED HAT Messinki hitaasti sulkeutuva magneettiventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Kelan kotelo: Vesitiivis ilman liitäntärasiaa , Kelan eristysluokka: F , Sähköliitännät: 1/2 "johdin 18" johdoilla , Hz: 50/60 , IP-luokitus: 66 , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Media: vesi , Min. Käyttöpaine-ero: 5 psi , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Tiivisteen materiaali: NBR , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-tie / 2-asento , Jännite: 110 / 120 VAC , wattia: 6.1
TyyliMalliKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
8221G005
3.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "€437.10
A
8221G003
3.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "€409.58
A
8221G001
3.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "€426.21
B
8221G009
4"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "€960.92
A
8221G007
4"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"€867.37
A
8221G011
4.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "€1,392.55
A
8221G013
4.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"€1,687.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?