Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS CS6370 -liitin, 50A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QFY 3D325

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370-pistoke, 50A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AC8QFY Malli: CS6370Ristiviite: 3D325

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria50
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu50 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaTeollinen
Korkeus2.36 "
IP-luokitus20
Pituus2.69 "
Materiaalifenoliset
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
NEMA-luokitus4, 4X, 12
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho6250 W
Leveys2.12 "
Langan koko# 10 AWG - # 6 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheLuokkaeräTyyppiJänniteJännitearvotLeveysLangan kokoHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3769 -liitin, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PZD 3D127 HBL3769MonivaiheinenTeollinenastiaSuojaamaton250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€340.37
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL3771 -liitin, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PZE 3D128 HBL3771MonivaiheinenTeollinenastiaSuojaamaton250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€315.01
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS HBL7379 -liitin, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QDF 3D245 HBL7379MonivaiheinenTeollinenastiaSuojaamaton250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG - # 4 AWG€298.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6369 -rasia, 50A, 125 / 250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QFX 3D324 CS6369YksivaiheTeollinenastiaSuojattu125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€240.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8169 -liitin, 50A, 3-vaiheinen, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QGC 3D329 CS8169Kolme vaihettaTeollinenastiaSuojattu480 VAC3-vaiheinen Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG - # 6 AWG€223.41
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS CS8269 -liitin, 50A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QGF 3D332 CS8269YksivaiheTeollinenastiaSuojattu250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€232.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8369 -rasia, 50A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QGJ 3D335 CS8369Kolme vaihettaTeollinenastiaSuojattu250 VAC3-vaiheinen Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG - # 6 AWG€235.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370-pistoke, 50A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€232.64 / yksikkö