A B Paristot mukana: Ei , Akun koko: D , Akkutyyppi: Emäksinen , Säteen etäisyys: 88m , Rungon väri: Oranssi , Rungon materiaali: polypropeeni , Halkaisija: 2 5 / 16 " , Taskulamppuluokka: Teollinen , Painopiste: kiinteä , Iskunkestävyys: 1m , Lampun käyttöikä: 30 kt h. , Lampun tyyppi: LED , Pituus: 8.25 " , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Valoteho: 50 lm , Valon lähtötilat: Yksi , Lumenit: 50 , Lumenin valikoima: 50 ja 99 , Lumenin enimmäisteho: 50 , Turvallisuusluokitus: Luokka I, Div. 1 , Turvallisuusluokitus: Luokka 1 2 3 Div 1, luokka 1 2 3 Div 2 , Kytkimen tyyppi: Nappi , Vedenläpäisyluokitus: IP67 , Paino paristojen kanssa: 14.6 oz.