Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 2TL1-3D Vaihtokytkin Dpdt 6 -liitin päällä / päällä | AB7VXA 24D334

HONEYWELL 2TL1-3D-vaihtokytkin Dpdt 6 -liitin päällä/päällä

Varastossa
Tuote: AB7VXA Malli: 2TL1-3DRistiviite: 24D334
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
€109.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus1.05 "
Toimilaitteen tyyliVipu-lukko
YhteydenottolomakeDPDT
DC-kontaktin luokitus0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöSovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
Varren pituus0.42 "
KytkintoimintoPäällä / päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Hopea kadmiumoksidikontaktit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusKytkintoimintoTerminaalitToimilaitteen tyyliDC-kontaktin luokitusHPHinta
HONEYWELL 2TL1-1 Vaihtokytkin Dpdt 6 Liitin päällä / pois / päällä | AB7VWP 24D321 2TL1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päälle / pois / päälleRuuviVipu0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€67.44
HONEYWELL 2TL1-10 TL -sarjan vipukytkin, DPDT, 6 liitäntää, päällä - päällä - päällä | AB7VWQ 24D322 2TL1-100.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päällä / päällä / päälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€84.59
HONEYWELL 2TL1-3 Vipukytkin, TL-sarja, DPDT, 6 liitäntää, 15A 277VAC | AB7VWY 24D331 2TL1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päällä / päälläRuuviVipu0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC€64.52
HONEYWELL 2TL1-5 Vaihtokytkin Dpdt päälle / pois / päälle | AB7VXD 24D337 2TL1-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Hetkellinen päälle / pois / päälleRuuviVipu0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€70.73
HONEYWELL 2TL1-51 Vaihtokytkin Dpdt päällä / päällä | AB7VXG 24D341 2TL1-510.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päällä / hetkellinen päälläRuuviVipu0.5A - 18A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€89.72
HONEYWELL 2TL1-56 Vipukytkin Dpdt 6 Liitin Päällä/päällä/päällä | AB7VXH 24D342 2TL1-560.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Päällä / päällä / päälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€83.92
HONEYWELL 2TL1-7 Vipukytkin DPDT (Päällä)-Pois-(Päällä), Panel Mount, TL-sarja | AB7VXM 24D347 2TL1-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC€82.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 2TL1-3D-vaihtokytkin Dpdt 6 -liitin päällä/päällä
€109.15 / yksikkö