80/20 Sisäkulmakiinnikkeet, 4 reikää


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Materiaali: Alumiini , Reikien määrä: 4
TyyliMalliMitat AMitat BMitat FLuokkaSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A
4113
1"1"1"6105-T5anodize€10.92
B
4303
1.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize€11.30
C
4115
2"2"1"6105-T5anodize€11.13
D
4301
3"3"1.5 "6105-T5anodize€11.77
A
25-4113
25 mm25 mm25 mm6105-T5anodize€11.30
B
40-4303
40 mm40 mm40 mm6105-T5anodize€10.07
C
25-4115
50 mm50 mm25 mm6105-T5anodize€10.29
D
40-4301
80 mm80mm40 mm6105-T5anodize€9.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?